FLUKE ITALIA SRL - FLK646163 AC120 MINI PINZE COCCODRILLO X PUNTALI 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - 2 mm
Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)
Tipo di materiale isolante - Altri
Portata di corrente - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969052122
Codice prodotto
FLK646163
Cod. produttore
646163
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
2 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Tipo di materiale isolante:
Altri
Portata di corrente:
10 A
Fluke AC120 Mini pinze coccodrillo R+N+G per puntali 2mm


