pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK617735 I1010 PINZA AMPEROMETRICA 0.5..600A

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK617735 I1010 PINZA AMPEROMETRICA 0.5..600A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.5...1000 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.5...600 A

  • Misura vero valore efficace (TRMS) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969048200

Codice prodotto

FLK617735

Cod. produttore

617735

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.5...1000 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.5...600 A

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

30 mm

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

Il puntale per l'alta tensione 80K-15 è appositamente progettato per estendere la capacità di misurazione della tensione di un voltmetro AC/DC a un picco di 15.000 volt AC o DC con categoria di sovratensione I. Ciò significa che il puntale può essere utilizzato solo per effettuare misurazioni su circuiti a limitazione di energia all'interno delle attrezzature. Alcuni esempi riguardano l'alta tensione all'interno di apparecchi televisivi o fotocopiatrici. NON usate questa sonda per misurare l'alta tensione su impianti di distribuzione elettrica. La sonda offre un'elevata precisione quando viene utilizzata con un voltmetro dotato di un'impedenza di ingresso pari a 10 megaohm.