FLUKE ITALIA SRL - FLK6101428 FLUKE-302+/EUR,BASIC CLAMP / CAT III 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0095969624213
Codice prodotto
FLK6101428
Cod. produttore
6101428
Produttore
FLK
Il multimetro a pinza digitale Fluke 302+ è uno strumento compatto e facile da usare progettato per la ricerca guasti di primo livello. Può essere riposto facilmente in una borsa da lavoro, è realizzato per resistere all'uso quotidiano e offre un funzionamento semplice senza compromettere la sicurezza. Misura la corrente AC fino a 400 A, è dotato di ganascia da 30 mm, precisione pari a 1,8% e display retroilluminato. Include il set di puntali Fluke Hard Point™ TL75 e vanta la classificazione CAT IV 300 V/ CAT III 600 V. Il modello Fluke 302+ è ideale per misure di tipo generico in cui non è richiesto il vero valore RMS.


