pagina iniziale
nuovo

FLUKE ITALIA SRL - FLK6101348 FLUKE-17B+/EUR,BASIC DMM / CAT III 600V

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK6101348 FLUKE-17B+/EUR,BASIC DMM / CAT III 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112151587

Codice prodotto

FLK6101348

Cod. produttore

6101348

Produttore

FLK

Il multimetro digitale Fluke 17B+ è un robusto strumento portatile progettato per l'uso con una sola mano, anche con i guanti. Misura la tensione AC/DC fino a 1000 V, la corrente fino a 10 A e supporta i test di resistenza, capacità, frequenza e duty cycle. Include una termocoppia di tipo K per le misure della temperatura e supporta le misure relative per aiutare a identificare variazioni quali cadute di tensione o scostamenti di temperatura. Grazie alla classe di sicurezza CAT III 600 V è adatto al controllo di apparecchiature elettriche, prese di corrente e circuiti. Il modello Fluke 17B+ è ideale per gli appassionati del fai da te e gli elettricisti a inizio carriera che cercano un multimetro affidabile e versatile con funzioni aggiuntive per la misura della temperatura e misure relative.