pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5596809 FLUKE-726/FPC CON 1 ANNO PREMIUM CARE

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5596809 FLUKE-726/FPC CON 1 ANNO PREMIUM CARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Memoria dei valori misurati -

  • Interfaccia -

  • Numero di canali - 1

  • Display multiplo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112123621

Codice prodotto

FLK5596809

Cod. produttore

5596809

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Numero di canali:

1

Display multiplo:

Grafico a barre analogico:

no

Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV:

no

Tensione in uscita 0 V ... 10 V:

Generare tensione 0 V ... +/- 300 mV:

no

Generare tensione 0 V ... 3 V:

no

Generare tensione 0 V ... 15 V:

no

Risoluzione minima dare corrente:

0,001 mA

Risoluzione minima dare tensione:

0,01 mV

Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA:

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA:

Risoluzione minima assorbimento di corrente:

0,001 mA

Generare resistenza:

Resistenza massima trasmettitore:

4000 Ohm

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

Termocoppia RTD PT100:

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Generazione pressione (pompa esterna):

Generare frequenza e gruppi di impulsi:

Termocoppia tipo L (Fe-CuNi):

Misurare e generare simultaneamente:

Termocoppia tipo U (Cu-CuNi):

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

Termocoppia RTD PT1000:

Termocoppia RTD Ni100:

no

Termocoppia RTD Ni1000:

no

Risoluzione minima resistenza:

0,01 Ohm

Frequenza massima:

15000 Hz

Misura della pressione:

Funzione rampa e scala:

Max tensione DC misurabile:

30 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,01 mV

Max corrente DC misurabile:

0.024 A

Risoluzione minima corrente DC:

1 µA

Max resistenza misurabile:

4000 Ohm

Software di calibrazione:

no

Acquistando il calibratore di processo multifunzione di precisione Fluke 726 insieme a Fluke Premium Care, sarai certo di ottenere il massimo dal tuo investimento. Il calibratore di processo multifunzione di precisione