pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5594650 II905 TELECAMERA ACUSTICA INDUSTRIALE

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 5.6...133.1 dB

  • Tipo di sensore - Microfoni in arrey

  • Tecnica - MEMS

  • Distanza di rilevazione - 0.5...70 m

  • Indicazione / Visualizzazione - Grafico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112123126

Codice prodotto

FLK5594650

Cod. produttore

5594650

Produttore

FLK

Portata:

5.6...133.1 dB

Tipo di sensore:

Microfoni in arrey

Tecnica:

MEMS

Distanza di rilevazione:

0.5...70 m

Indicazione / Visualizzazione:

Grafico

Frequenza del segnale sonoro:

2...65 kHz

Immagine reale:

Con touch screen:

Risoluzione display:

1280x800

Diagonale del display:

17.8 cm

Registrazione video:

Frame rate (fps):

25

Temperatura ambiente:

-10...40 °C

Con laser:

no

Misurazione della distanza:

Con lampada incorporata:

no

Cuffie:

no

Compatibile con WiFi:

Interfaccia Bluetooth:

no

Con funzione memoria:

Memoria interna:

Capacità di memoria:

32 GB

Slot per scheda SD:

no

Connessione USB:

Tipo di bus:

USB-C

Alimentato a batteria:

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Max. autonomia batteria:

6 h

Grado di protezione (IP):

IP40

Lunghezza:

68 mm

Altezza:

186 mm

Larghezza:

322 mm

La telecamera acustica Fluke ii905 e dotata della tecnologia LeakQ? che consente ai team addetti alla manutenzione di rilevare, individuare e valutare perdite di gas e di vuoto. Gli algoritmi presenti sul dispositivo e il software di analisi inclusi nella modalita LeakQ? stimano l?entita e i costi delle perdite. Le funzionalita integrate di etichettatura e annotazione visiva e testuale permettono di aggiungere importanti dettagli, facilitando la creazione di report e le azioni di follow-up. Senza necessita di formazione, le squadre di manutenzione possono ora verificare la presenza di perdite di gas e di vuoto anche durante picchi di produzione. Il touchscreen LCD da 7" sovrappone una SoundMap? a un?immagine visiva per individuare rapidamente la perdita e segnalare i risultati. Gli algoritmi presenti sul dispositivo e il software di analisi inclusi nella modalita LeakQ? realizzano una stima dell?entita e dei costi delle perdite.