FLUKE ITALIA SRL - FLK5593272 A283FC PINZA CORRENTE WIRELESS 60A PER 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0195112122747
Codice prodotto
FLK5593272
Cod. produttore
5593272
Produttore
FLK
La pinza amperometrica wireless a283 FC a vero valore RMS è progettata per funzionare perfettamente con il multimetro digitale 283 FC. Semplifica il processo di ricerca guasti senza compromettere la sicurezza e l’affidabilità. L’a283 FC misura correnti CA e CC fino a 60 A, garantendo letture precise e affidabili per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui impianti solari ed elettrici nonché apparecchiature industriali. Grazie al design senza contatto, la pinza amperometrica garantisce collegamenti sicuri senza la necessità di toccare i cavi sotto tensione, consentendo di chiudere la pinza amperometrica in un armadio e di effettuare misurazioni a distanza di sicurezza. La classe CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V corrisponde alla classe di sicurezza del multimetro digitale 283 FC. La connettività wireless consente di trasmettere comodamente le misurazioni, eliminando il fastidio di cavi aggrovigliati e consentendo di installare la pinza amperometrica in un armadio per effettuare misurazioni a distanza di sicurezza. La pinza amperometrica è dotata di ganasce sottili per facilitare l'accesso a scatole di giunzione e spazi ristretti, incrementando l'efficienza complessiva nel processo di misurazione





