FLUKE ITALIA SRL - FLK5592405 1537 TESTER DI ISOLAMENTO AVANZATO 2500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0195112122433
Codice prodotto
FLK5592405
Cod. produttore
5592405
Produttore
FLK
Il tester di isolamento avanzato 1537 è una soluzione ideale per tecnici, elettricisti e appaltatori che eseguono la manutenzione di apparecchiature quali motori, trasformatori, armadi elettrici e impianti solari. Questi tester offrono tensioni di test ottimizzate da 250 V a 2500 V, fino a 500 GΩ di resistenza e una corrente di cortocircuito fino a 5 mA che consente misurazioni rapide e stabili. Migliora la produttività e mantieni la sicurezza dell'impianto con un unico strumento in grado di semplificarela ricerca guasti e garantire risultati rapidi e precisi. Grazie alle funzioni di misurazione intelligenti come il calcolo automatico dell'indice di polarizzazione (PI) e del rapporto di assorbimento dielettrico (DAR), all'elevata capacità di misurazionee alle funzioni di sicurezza avanzate come la classe CAT IV 600 V e la funzione di allarme tensione integrata, il Fluke 1537 offre test di isolamento affidabili e stabili in un design portatile. Caratteristiche aggiuntive come le misurazioni di tensione e resistenza c.a./c.c. e una gestione dei dati semplificata con il pacchetto software incluso, rendono questo tester la scelta ideale per qualsiasi esigenza di test di isolamento.







