FLUKE ITALIA SRL - FLK5581224 1673FC IT/DK FTT TESTER INSTAL CON TRUTE
.jpg?847586778A6D6490817B8B78987A8F7DA4899FA4988B84939993A79993837C75A48EA393B18B7587A48AA6A485676098C0AEB3768267A86D87B2C1A496967E867D78847A836B8F5C816E82AFC29E&ts=1754187261905)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0195112119778
Codice prodotto
FLK5581224
Cod. produttore
5581224
Produttore
FLK
Fluke 1673 ITDK FTT – Strumento multifunzione per certificazione impianti elettrici secondo la norma CEI 64/8 • Misurazione degli avvolgimenti del motore con test di continuità (a 10 mA) • Misura Tensione e frequenza, test d’isolamento e continuità • Controllo della polarità del cablaggio • Misura della resistenza di terra con picchetti (opzionali) e senza picchetti (loop) • Corrente di guasto verso terra presunta (PEFC/IK) e corrente di cortocircuito presunta (PSC/IK) • Tempo di intervento RCD / Corrente di intervento RCD (test di rampa) • Misura di corrente e tempo di intervento su RCD di tipo A, AC, B, F e Selettivi • Indicatore di sequenza di fase • Autotest per eseguire le misure in automatico senza girare il selettore • Test Colonnine di ricarica auto elettriche EV 6 mA CC (RCD A/EV, RCD B/Mi, RDC-DD) (richiede adattatore opzionale) • Risultati pass/fail automatici • Sistema Fluke connect per scaricamento e revisione misure wireless tramite app gratuita • Software professionale TRUTEST per scarico e gestione dati con creazione report incluso






