FLUKE ITALIA SRL - FLK5337394 393FC-PVLEAD PINZA E PUNTALI FOTOVOLTAIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Automatico
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 0.1...999.9 A
Campo di misura di corrente, AC - 0.1...2500 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
0195112041215
Codice prodotto
FLK5337394
Cod. produttore
5337394
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Automatico
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
0.1...999.9 A
Campo di misura di corrente, AC:
0.1...2500 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
34 mm
Grafico a barre analogico:
no
Display multiplo:
sì
Con misurazione della temperatura:
no
Con display retroilluminato:
sì
Misura della tensione, AC:
sì
Misura della capacità:
sì
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Test di continuità:
sì
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
sì
Interfaccia:
no
Misura della frequenza:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
1500 V