FLUKE ITALIA SRL - FLK5313782 TL1500DC SET PUNTALI 1500 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento 
- Versione del set - sì 
- Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm 
- Max. tensione di lavoro - 1500 V 
- Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0195112034811
Codice prodotto
FLK5313782
Cod. produttore
5313782
Produttore
FLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Versione del set:
sì
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro:
1500 V
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente:
10 A




