FLUKE ITALIA SRL - FLK5256890 2100-ACCS PROBE KIT PROLUNGA SONDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sonda di misurazione
Versione del set - sì
Metodo di innesto - 2 mm
Max. tensione di lavoro - 1000 V
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Confezione
1 PZ
EAN
0195112014462
Codice prodotto
FLK5256890
Cod. produttore
5256890
Produttore
FLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Sonda di misurazione
Versione del set:
sì
Metodo di innesto:
2 mm
Max. tensione di lavoro:
1000 V
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
Altri
Portata di corrente:
1 A




