FLUKE ITALIA SRL - FLK5195857 PLS 180R RBP SYS SIST LASER ROSSO LINEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale laser rotante - no
Distanza massima di visibilità del segnale laser - 15 m
Segnale laser visibile - sì
Classe laser - Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore - 635 nm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969974516
Codice prodotto
FLK5195857
Cod. produttore
5195857
Produttore
FLK
Segnale laser rotante:
no
Distanza massima di visibilità del segnale laser:
15 m
Segnale laser visibile:
sì
Classe laser:
Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore:
635 nm
Grado di protezione (IP):
IP54
Precisione:
0.3 mm/m
Memoria dei valori misurati:
no
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Con telecomando / controllo remoto:
no
Interfaccia:
no
Lunghezza:
116 mm
Colore del corpo:
Altri
Peso:
0.6 kg
Larghezza:
64 mm
Altezza:
104 mm