pagina iniziale
in esaurimento

FLUKE ITALIA SRL - FLK5124518 TIS20+ 9HZ, TERMOCAMERA 120X90 20/150C

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Immagine termica -

  • Interfaccia Bluetooth - no

  • Diagonale del display - 3.5 inch

  • Immagine termica / reale (in un'unica immagine) -

  • Con touch screen -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969918596

Codice prodotto

FLK5124518

Cod. produttore

5124518

Produttore

FLK

Immagine termica:

Interfaccia Bluetooth:

no

Diagonale del display:

3.5 inch

Immagine termica / reale (in un'unica immagine):

Con touch screen:

Immagine reale:

Campo di misura della temperatura:

-20...150 °C

Sensibilità termica a 30 °C:

0.06 °C

Precisione relativa di misura:

2 %

Autofocus:

no

Registrazione video:

no

Frame rate (fps):

9

Campo spettrale:

8...14 µm

Slot per scheda SD:

no

Slot per scheda CompactFlash tipo I:

no

Campo visivo orizzontale (FOV):

50 °

Slot per scheda CompactFlash tipo II:

no

Campo visivo verticale (FOV):

38 °

Memoria interna:

Connessione USB:

Campo visivo istantaneo (IFOV):

7.6 m rad

Compatibile con WiFi:

Allineamento automatico:

no

Connessione HDMI:

no

Focus stacking:

no

Con laser:

no

Uscita video analogica:

no

Ethernet:

no

Image averaging (riduzione del rumore):

no

Digital zoom:

1

Immagine ingrandibile:

no

Con funzione memoria:

Slot per scheda MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

Alimentato a batteria:

Gigabit Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Collegamento FireWire (IEEE 1394):

no

Rilevatore raffreddato:

no

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Con lampada incorporata:

no

Con treppiede:

no

Adatto per obiettivi intercambiabili:

no

Con allarme digitale:

no

Con sensore di umidità:

no

Con misuratore di distanza laser:

no

Alimentatore esterno necessario:

no

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

110...230 V

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

110...230 V

Tensione in ingresso DC:

7.2...15 V

Potenza assorbita:

3.8 W

Max. autonomia batteria:

5 h

Peso:

0.72 kg

Questo kit unisce il multimetro digitale TRMS Fluke 179 e la pinza amperometrica TRMS Fluke 323. Entrambi gli strumenti sono robusti, affidabili e precisi, nonché estremamente facili da usare.