FLUKE ITALIA SRL - FLK5114111 PLS 3X360R Z TOOL LASER ROSSO A TRE PIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale laser rotante - sì
Distanza massima di visibilità del segnale laser - 20 m
Segnale laser visibile - sì
Classe laser - Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore - 635 nm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969917131
Codice prodotto
FLK5114111
Cod. produttore
5114111
Produttore
FLK
Segnale laser rotante:
sì
Distanza massima di visibilità del segnale laser:
20 m
Segnale laser visibile:
sì
Classe laser:
Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore:
635 nm
Grado di protezione (IP):
IP54
Precisione:
0.2 mm/m
Memoria dei valori misurati:
no
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Con telecomando / controllo remoto:
no
Interfaccia:
no
Lunghezza:
13.3 mm
Colore del corpo:
Altri
Peso:
0.65 kg
Larghezza:
130 mm
Altezza:
90.9 mm