pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5067306 IPHS1 N. 1 CACCIAVITE A CROCE ISOLATO 10

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5067306 IPHS1 N. 1 CACCIAVITE A CROCE ISOLATO 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema a vite - Phillips ph

  • Misura - 1

  • Tipologia - Diritto

  • Lunghezza della lama - 80 mm

  • Lunghezza totale - 178 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969905183

Codice prodotto

FLK5067306

Cod. produttore

5067306

Produttore

FLK

Sistema a vite:

Phillips ph

Misura:

1

Tipologia:

Diritto

Lunghezza della lama:

80 mm

Lunghezza totale:

178 mm

Diametro lama:

3 mm

Esecuzione di precisione:

no

Isolato:

Con isolamento di protezione 1000 V:

Design dell'impugnatura:

Bicomponente

Esecuzione gambo:

Tondo

Attacco quadrato/esagonale:

Senza

Antimagnetico:

no

Dispositivo di serraggio:

no

I cacciaviti isolati a taglio Fluke sono dotati di un'impugnatura ergonomica che si adatta alla mano dell'utente, riducendo lo sforzo e la fatica di lavoro e garantendo la coppia massima. Il nucleo dell'impugnatura a prova d'urto a tutta lunghezza è rivestito con materiale esterno a presa morbida ed è dotato di un foro di sospensione per una maggiore sicurezza e di un design antirollio dell'impugnatura. Un albero isolato sottile consente l'accesso in aree difficili da raggiungere. I cacciaviti isolati a croce Fluke sono certificati a 1000 V CA, 1500 V CC e forgiati in acciaio tedesco CMV per una maggiore durata.