FLUKE ITALIA SRL - FLK5067280 ISLS5 CACCIAVITE ISOLATO A TESTA PIATTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza della lama - 4 mm 
- Modello - Lineare 
- Spessore della lama - 0.8 mm 
- Lunghezza complessiva - 194 mm 
- Isolato - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0095969905169
Codice prodotto
FLK5067280
Cod. produttore
5067280
Produttore
FLK
Larghezza della lama:
4 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.8 mm
Lunghezza complessiva:
194 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Diametro lama:
4 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Attacco quadrato/esagonale:
Nessuno
Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:
no
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no
Tipo di codolo:
Tondo
Lama incurvata:
sì