FLUKE ITALIA SRL - FLK5067271 ISL3 CACCIAVITE ISOLATO A TESTA PIATTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 2.5 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 0.5 mm
Lunghezza complessiva - 161 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969905152
Codice prodotto
FLK5067271
Cod. produttore
5067271
Produttore
FLK
Larghezza della lama:
2.5 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
0.5 mm
Lunghezza complessiva:
161 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
75 mm
Diametro lama:
2.6 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Attacco quadrato/esagonale:
Nessuno
Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:
no
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Modello antiscintilla:
no
Tipo di codolo:
Tondo
Lama incurvata:
sì



