FLUKE ITALIA SRL - FLK5067267 INCP8 PINZA UNIVERSALE ISOLATA LINEMAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 210 mm
Lunghezza delle ganasce - 40 mm
Con tagliente - no
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Confezione
1 PZ
EAN
0095969905145
Codice prodotto
FLK5067267
Cod. produttore
5067267
Produttore
FLK
Lunghezza:
210 mm
Lunghezza delle ganasce:
40 mm
Con tagliente:
no
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Larghezza della testa:
12 mm
Altezza della testa:
28 mm
Modello antiscintilla:
no
Isolamento 1000 V:
sì
I cacciaviti isolati a taglio Fluke sono dotati di un'impugnatura ergonomica che si adatta alla mano dell'utente, riducendo lo sforzo e la fatica di lavoro e garantendo la coppia massima. Il nucleo dell'impugnatura a prova d'urto a tutta lunghezza è rivestito con materiale esterno a presa morbida ed è dotato di un foro di sospensione per una maggiore sicurezza e di un design antirollio dell'impugnatura. Un albero isolato sottile consente l'accesso in aree difficili da raggiungere. I cacciaviti isolati a croce Fluke sono certificati a 1000 V CA, 1500 V CC e forgiati in acciaio tedesco CMV per una maggiore durata.