FLUKE ITALIA SRL - FLK5022501 PLS HV2R Z LIVELLA LASER ROTANTE, MAN,RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale laser rotante - sì
Distanza massima di visibilità del segnale laser - 30 m
Segnale laser visibile - sì
Classe laser - Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore - 635 nm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969878449
Codice prodotto
FLK5022501
Cod. produttore
5022501
Produttore
FLK
Segnale laser rotante:
sì
Distanza massima di visibilità del segnale laser:
30 m
Segnale laser visibile:
sì
Classe laser:
Classe 2
Lunghezza d'onda del sensore:
635 nm
Grado di protezione (IP):
Altri
Memoria dei valori misurati:
no
Tipo di batteria:
NiMH
Interfaccia:
no
Lunghezza:
184 mm
Colore del corpo:
Altri
Peso:
2.9 kg
Larghezza:
174 mm
Altezza:
274 mm


