FLUKE ITALIA SRL - FLK5014802 3PHVL-17XX CAVI+PUNTALI TENSIONE 3 FASI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm 
- Max. tensione di lavoro - 1000 V 
- Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza) 
- Con valigetta / borsa - no 
- Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro) 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0095969877190
Codice prodotto
FLK5014802
Cod. produttore
5014802
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro:
1000 V
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente:
10 A