FLUKE ITALIA SRL - FLK4977519 1555 FC TESTER ISOLAM 250V-10KV, 0-2TOHM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale
Tensione di prova nominale 250 V - sì
Tensione di prova nominale 1000 V - sì
Tensione di prova nominale 500 V - sì
Tensione di prova nominale 100 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969868891
Codice prodotto
FLK4977519
Cod. produttore
4977519
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Analogico / Digitale
Tensione di prova nominale 250 V:
sì
Tensione di prova nominale 1000 V:
sì
Tensione di prova nominale 500 V:
sì
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Alimentazione:
Batteria
Tensione nominale di test di isolamento regolabile:
no
Display LC retroilluminato:
no
Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:
sì
Grafico a barre analogico:
sì
Range resistenza di isolamento misurabile:
0.2...2000000 MOhm
Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:
sì
Misura per basse resistenze:
no
Memoria dei valori misurati:
sì
Misura della tensione:
sì
Test per limitatori di tensione:
sì
Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:
no
Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Interfaccia:
sì


