FLUKE ITALIA SRL - FLK4699316 287/FVF/IR3000 KIT: 287, SOFTWARE E IR30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 1000 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
0095969799652
Codice prodotto
FLK4699316
Cod. produttore
4699316
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
1000 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
1000 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,001 mV
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Display multiplo:
sì
Con display retroilluminato:
sì
Risoluzione minima tensione AC:
0,001 mV
Risoluzione minima corrente DC:
0,01 µA
Risoluzione minima corrente AC:
0,01 µA
Tensione di prova nominale 1000 V:
no
Misura della temperatura con termocoppia (TC):
sì
Con misurazione della temperatura:
sì
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
500 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,001 Ohm
Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):
no
Misura della capacità:
sì
Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:
no
Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):
no
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
999.99 kHz
Misura della conduttanza:
sì
Misura dell'induttanza:
no
Max temperatura misurabile:
1350 °C
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Misura di potenza e energia:
no
Interfaccia Bluetooth:
no
Risoluzione minima temperatura:
0,1 °C
Risoluzione minima frequenza:
0,001 Hz
Max capacità misurabile:
100000 µF
Risoluzione minima capacità:
Altri
Ridimensionamento del grafico a barre lineare:
sì
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Tensione di prova nominale 500 V:
no
Ridimensionamento grafico a barre logaritmico:
no
Tensione di prova nominale 10 V:
no
Tensione di prova nominale 50 V:
no
Con misuratore di rumore (dB):
sì
Range massimo di misura della tensione, AC/DC:
1000 V
Tensione di prova nominale 250 V:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Risoluzione minima, tensione AC/DC:
0,001 mV
Memoria valore massimo (MAX):
sì
Misura del valore relativo (REL):
sì
Range minimo di misura della tensione, AC/DC:
10 A
Misura della lunghezza di cavi:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria picco massimo (PEAK):
sì
Risoluzione massima, tensione AC/DC:
0,01 µA
Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:
no
Memoria valore minimo (MIN):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
sì
Versione antideflagrante:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Misura velocità di rotazione:
no
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
sì
Principio di misurazione:
Radice quadrata media reale
Interfaccia infrarossi (IR):
sì
Interruttore automatico:
no
Test ad alta tensione per avvolgimento del motore:
no
Alimentazione:
Batteria


