FLUKE ITALIA SRL - FLK4629295 A3003FC MODULO E PINZA 2000A DC, DATALOG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Automatico
Tipo di corrente - DC
Campo di misura di corrente, DC - 0.1...2000 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Apertura delle ganasce - 64 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969785273
Codice prodotto
FLK4629295
Cod. produttore
4629295
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Automatico
Tipo di corrente:
DC
Campo di misura di corrente, DC:
0.1...2000 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Apertura delle ganasce:
64 mm
Grafico a barre analogico:
no
Misura della tensione, AC:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Test di continuità:
no
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
no