FLUKE ITALIA SRL - FLK4617784 AC288 SONDE FLESSIBILI X TL224,TL222,TL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sonda di misurazione
Versione del set - no
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro - 600 V
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Confezione
1 PZ
EAN
0095969783538
Codice prodotto
FLK4617784
Cod. produttore
4617784
Produttore
FLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Sonda di misurazione
Versione del set:
no
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro:
600 V
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)


