FLUKE ITALIA SRL - FLK4604605 789/IR3000FC KIT COMPOSTO DA 789 E IR300


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Indicazione / Visualizzazione - Digitale 
- Memoria dei valori misurati - no 
- Interfaccia - sì 
- Numero di canali - 1 
- Display multiplo - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0095969781817
Codice prodotto
FLK4604605
Cod. produttore
4604605
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
sì
Numero di canali:
1
Display multiplo:
sì
Grafico a barre analogico:
no
Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV:
no
Tensione in uscita 0 V ... 10 V:
no
Generare tensione 0 V ... +/- 300 mV:
no
Generare tensione 0 V ... 3 V:
no
Generare tensione 0 V ... 15 V:
no
Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA:
sì
Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA:
sì
Generare resistenza:
no
Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):
no
Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):
no
Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):
no
Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):
no
Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):
no
Termocoppia RTD PT100:
no
Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):
no
Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):
no
Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):
no
Generare frequenza e gruppi di impulsi:
no
Termocoppia tipo L (Fe-CuNi):
no
Misurare e generare simultaneamente:
no
Termocoppia tipo U (Cu-CuNi):
no
Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):
no
Termocoppia RTD PT1000:
no
Termocoppia RTD Ni100:
no
Termocoppia RTD Ni1000:
no
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della pressione:
no
Funzione rampa e scala:
sì
Risoluzione minima tensione AC:
0,001 mV
Max tensione DC misurabile:
1000 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,001 mV
Max corrente AC misurabile:
1 A
Max corrente DC misurabile:
1 A
Max resistenza misurabile:
40000000 Ohm
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Software di calibrazione:
no