FLUKE ITALIA SRL - FLK4601096 166XMTC-IT CAVO DI TEST PER SERIE 166X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - 4 mm
Max. tensione di lavoro - 250 V
Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Con valigetta / borsa - no
Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
0095969781312
Codice prodotto
FLK4601096
Cod. produttore
4601096
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
4 mm
Max. tensione di lavoro:
250 V
Categoria del circuito di misura:
CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)