FLUKE ITALIA SRL - FLK4588378 1738/B ANALIZZ PQTRIFASE EN50160 NO IFLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Numero di canali di ingresso di tensione - 4
Numero di canali di ingresso corrente - 4
Misurazione della corrente - Misura tramite pinza amperometrica / Morsetto adattatore
Tensione misurabile AC diretta - 0...1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
0095969778855
Codice prodotto
FLK4588378
Cod. produttore
4588378
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Numero di canali di ingresso di tensione:
4
Numero di canali di ingresso corrente:
4
Misurazione della corrente:
Misura tramite pinza amperometrica / Morsetto adattatore
Tensione misurabile AC diretta:
0...1000 V
Misura delle armoniche:
sì
Fattore di potenza:
sì
Potenza attiva:
sì
Potenza reattiva:
sì
Potenza apparente:
sì
Angolo di fase (cos phi):
sì
Misura della potenza (P – attiva, S – apparente, Q - reattiva, D – distorta):
sì
Interfaccia:
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Alimentazione:
Accumulatore / rete


