FLUKE ITALIA SRL - FLK4542264 BTL10 COPPIA DI SONDE PER BT510


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di misura
Versione del set - no
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro - 600 V
Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)
Confezione
1 PZ
EAN
0095969765510
Codice prodotto
FLK4542264
Cod. produttore
4542264
Produttore
FLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di misura
Versione del set:
no
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro:
600 V
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente:
0.5 A