pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4401595 3000FC MULTIMETRO TRMS, 1000V, 400MA AC/

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4401595 3000FC MULTIMETRO TRMS, 1000V, 400MA AC/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Grafico

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 0.06 A

  • Max corrente DC misurabile - 0.06 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969692052

Codice prodotto

FLK4401595

Cod. produttore

4401595

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Grafico

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

0.06 A

Max corrente DC misurabile:

0.06 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

10 µA

Risoluzione minima corrente AC:

10 µA

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

no

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

50 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

99.99 kHz

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Max capacità misurabile:

9999 µF

Risoluzione minima capacità:

0,001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

no

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

Ulteriori informazioni su Fluke ConnectGli strumenti di misura wireless Fluke 3000 FC sono una squadra; e i moduli sono i giocatori. È possibile collegare i moduli Fluke Connect® al punto di test e poi visualizzare i risultati attraverso il software Windows® sul vostro PC - fino a 20 metri (65;6 piedi) di distanza. Risparmiate tempo ed eseguite più test con meno uscite. L'adattatore FC pc3000 e il software raccolgono dai moduli remoti FC in modalità wireless fino a 65.000 misure di valori min/max/medi con indicazione dell'ora.