FLUKE ITALIA SRL - FLK4372676 PA-1 ADATTATORE SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Versione del set - no
Metodo di innesto - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969692809
Codice prodotto
FLK4372676
Cod. produttore
4372676
Produttore
FLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Versione del set:
no
Metodo di innesto:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
Altri
Accessori e ricambi per strumenti di misura e tester (elettrico), marca FLUKE ITALIA S.R.L., modello FLK4372676 - PA-1 ADATTATORE SPINA


