FLUKE ITALIA SRL - FLK4325162 1625-2 TESTER RESISTENZA/TERRA, FREQUENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Memoria interna - no
Connessione per stampante - no
Stampante integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969666855
Codice prodotto
FLK4325162
Cod. produttore
4325162
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Memoria interna:
no
Connessione per stampante:
no
Stampante integrata:
no
Il tester di terra GEO Fluke 1623-2 offre funzioni di memorizzazione dati e di download tramite porta USB.; Accessori di prim'ordine che consentono di semplificare e accelerare la durata dei test.Test di resistenza dell'anello di terra con il metodo della caduta di potenziale tripolare e quadripolareTest di resistività del terreno quadripolareTest selettivo della barra di messa a terra con 1 pinzaTest della barra di messa a terra senza picchetti con 2 pinzeCertificato IP56 per l'uso all'apertoCustodia robusta per il trasportoMemorizzazione e trasferimento dei dati su memoria USBIl tester è inoltre facile da utilizzare. Per ciascun test; il tester indica all'utente i picchetti o le pinze da collegare mentre il grande selettore rotativo può essere utilizzato anche indossando i guanti.;


