FLUKE ITALIA SRL - FLK4312508 2100-BETA TESTER TENSIONE 2 POLI, 690V,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 12...690 V
Indicatore di tensione - LED / LCD
Tipo di test - 2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - sì
Test di continuità - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969664615
Codice prodotto
FLK4312508
Cod. produttore
4312508
Produttore
FLK
Tensione misurabile:
12...690 V
Indicatore di tensione:
LED / LCD
Tipo di test:
2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
sì
Test di continuità:
sì
Lunghezza dello stelo:
15 mm
Indicatore di continuità:
Ottico / Acustico
Intervallo di misura resistenza:
0...500 kOhm
Rilevatore di tensione senza contatto:
no
Lunghezza:
280 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Larghezza della lama:
2 mm
Carico interno (per test RCD):
sì
Carico commutabile:
sì
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
sì
Display LC retroilluminato:
no
Utilizzabile in caso di pioggia:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Illuminazione del punto di misurazione:
sì
Alimentazione:
Batteria
Puntali con calotte di protezione:
sì


