FLUKE ITALIA SRL - FLK4124364 700PTPK KIT 700PTP-1, TUBI/RACCORDI PNEU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Con valigetta / borsa - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0095969617970
Codice prodotto
FLK4124364
Cod. produttore
4124364
Produttore
FLK
Con valigetta / borsa:
sì
Piccolo ma robusto.Perché scegliere i termometri ad infrarossi? Spesso la temperatura è il primo sintomo di un potenziale problema nelle applicazioni meccaniche ed elettriche. Tuttavia; come è possibile determinare con certezza se in un quadro elettrico è presente una zona calda; se un motore è surriscaldato o se un sistema HVAC è inefficiente? Grazie a un termometro ad infrarossi (IR). I termometri ad infrarossi portatili senza contatto consentono di misurare istantaneamente la temperatura delle attrezzature in zone difficili da raggiungere o in aree pericolose. Inoltre; il rilevamento precoce di temperature anomale assicura una risoluzione tempestiva dei problemi. Fluke 62 MAX e 62 MAX+ Progettati tenendo a mente le esigenze di lavoro sul campo; i nuovi termometri ad infrarossi 62 MAX e 62 MAX+ di Fluke sono all'altezza della fama dell'azienda leader nel settore degli strumenti di misura. Piccole dimensioni; massima precisione e grande facilità di utilizzo. Categoria di protezione IP54 per impermeabilità e resistenza alla polvere. Precisi eppure sufficientemente robusti da sopportare senza danni una caduta da 3 metri. Infatti i termometri ad infrarossi 62 MAX e 62 MAX+; a differenza degli altri modelli in commercio; sono resistenti a tal punto che possono essere maneggiati senza eccessiva cautela.


