pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4106866 424D METRO LASER 100M, IP54

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4106866 424D METRO LASER 100M, IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale laser rotante - no

  • Distanza massima di visibilità del segnale laser - 100 m

  • Segnale laser visibile -

  • Classe laser - Classe 2

  • Lunghezza d'onda del sensore - 635 nm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969613576

Codice prodotto

FLK4106866

Cod. produttore

4106866

Produttore

FLK

Segnale laser rotante:

no

Distanza massima di visibilità del segnale laser:

100 m

Segnale laser visibile:

Classe laser:

Classe 2

Lunghezza d'onda del sensore:

635 nm

Grado di protezione (IP):

IP54

Memoria dei valori misurati:

Tipo di batteria:

Altri

Interfaccia:

no

Lunghezza:

127 mm

Colore del corpo:

Altri

Peso:

0.158 kg

Larghezza:

56 mm

Altezza:

33 mm

La fondina Fluke H15 è realizzata in tessuto resistente 1000D di alta qualità e ha una chiusura in Velcro® per facilitare l'accesso e aumentare la protezione. Ha anche una comoda clip da cintura per un attacco rapido.