FLUKE ITALIA SRL - FLK4101772 AC175 MINI PINZE COCCODR R+N X PUNTALI 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - 2 mm
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante - Altri
Portata di corrente - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969612425
Codice prodotto
FLK4101772
Cod. produttore
4101772
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
2 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante:
Altri
Portata di corrente:
10 A
Il Fluke 424D è il nostro metro laser più sofisticato ed è ricco di caratteristiche versatili che consentono di risparmiare tempo in molte occasioni. Estende la portata di misura fino a 100 metri. Offre una visualizzazione più estesa grazie al display a 4 righe; include una bussola integrata e un sensore di inclinazione a 180º per il livellamento e il monitoraggio dell'altezza.


