FLUKE ITALIA SRL - FLK4073928 AC285-FTP COCCODRILLO X SONDE C/FUSIBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Altri
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante - Altri
Portata di corrente - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969606448
Codice prodotto
FLK4073928
Cod. produttore
4073928
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Altri
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante:
Altri
Portata di corrente:
10 A
Fluke AC285-FTP Pinze a coccodrillo SureGrip™ R+N, con adattatori per sonde con fusibile


