FLUKE ITALIA SRL - FLK3971241 TLK281-1 SET PUNTALI AUTOMOTIVE C/CUSTOD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura - Altri
Tipo di materiale isolante - Silicone
Confezione
1 PZ
EAN
0095969589925
Codice prodotto
FLK3971241
Cod. produttore
3971241
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura:
Altri
Tipo di materiale isolante:
Silicone
Tutto ciò che potete trovare nel kit di puntali per automotive TLK281, più qualche extra. Usate i pin posteriori per sonde per inserire i connettori con guarnizione negli iniettori di carburante, nei sensori TPS e MAP. Una sonda a gancio con azionamento del pistone tuffante consente un rapido collegamento con pin o connettori esposti.