FLUKE ITALIA SRL - FLK3971234 TLK225-1 SET AC220,AC280,AC283,AC285,TP2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante - Silicone
Confezione
1 PZ
EAN
0095969589918
Codice prodotto
FLK3971234
Cod. produttore
3971234
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Tipo di materiale isolante:
Silicone
Set completo di accessori di test e di misura progettati appositamente per gli specialisti del settore automobilistico. Utilizzate le sonde appuntite in acciaio inossidabile per entrare in contatto con il conduttore a filo o per definire test su un circuito o un relè e le pinzette a coccodrillo grandi per ottenere una buona massa sul motore o per collegarsi ai terminali della batteria. Un set completo di pinzette a coccodrillo che garantisce una presa facile al terminale BAT dell'alternatore o ai terminali S. Il kit comprende puntali in silicone e una custodia per tenerli in ordine.


