FLUKE ITALIA SRL - FLK3971207 TL71-1 2PUNTALI 2MM BANANA 90 R+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Tipo di materiale isolante - Silicone
Portata di corrente - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
0095969589888
Codice prodotto
FLK3971207
Cod. produttore
3971207
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Tipo di materiale isolante:
Silicone
Portata di corrente:
10 A


