FLUKE ITALIA SRL - FLK3947847 83-5 MULTIMETRO 1000V, 10A AC/DC,BANDA 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 1000 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
0095969586726
Codice prodotto
FLK3947847
Cod. produttore
3947847
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
1000 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
1000 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Display multiplo:
no
Risoluzione minima tensione AC:
0,1 mV
Risoluzione minima corrente DC:
0,1 µA
Risoluzione minima corrente AC:
0,1 µA
Con misurazione della temperatura:
no
Max resistenza misurabile:
50 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
sì
Misura della conduttanza:
no
Misura dell'induttanza:
no
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Misura vero valore efficace (TRMS):
no
Con misuratore di rumore (dB):
no
Memoria valore massimo (MAX):
sì
Misura del valore relativo (REL):
no
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria picco massimo (PEAK):
no
Memoria valore minimo (MIN):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
no


