FLUKE ITALIA SRL - FLK3947796 287/FVF KIT: 287 E SOFTWARE VIEW FORMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Grafico
Max tensione AC misurabile - 1000 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 100 V
Confezione
1 PZ
EAN
0095969586672
Codice prodotto
FLK3947796
Cod. produttore
3947796
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Grafico
Max tensione AC misurabile:
1000 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
100 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,01 mV
Selezione di campo:
Manuale
Display multiplo:
sì
Risoluzione minima tensione AC:
0,01 mV
Risoluzione minima corrente DC:
0,01 µA
Risoluzione minima corrente AC:
0,01 µA
Con misurazione della temperatura:
sì
Max resistenza misurabile:
500 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,01 Ohm
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
no
Misura della conduttanza:
sì
Misura dell'induttanza:
no
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Con misuratore di rumore (dB):
sì
Memoria valore massimo (MAX):
sì
Misura del valore relativo (REL):
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria picco massimo (PEAK):
sì
Memoria valore minimo (MIN):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
no


