FLUKE ITALIA SRL - FLK3829410 754HCC CAVO COMUNICAZIONE HART PER 754

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - 4 mm
Con valigetta / borsa - no
Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
0095969565615
Codice prodotto
FLK3829410
Cod. produttore
3829410
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
4 mm
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
Fluke 754HCC Cavo di comunicazione HART per Fluke 754


