FLUKE ITALIA SRL - FLK382846 80K-40 SONDA ALTA TENSIONE 40KV AC/DC,BA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Tipo di materiale isolante - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0095969001120
Codice prodotto
FLK382846
Cod. produttore
382846
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Tipo di materiale isolante:
Altri
Fluke 80K-40 Sonda di alta tensione 40kV AC/DC, connettore a banana


