FLUKE ITALIA SRL - FLK3665127 1550C/KIT 1550C,VALIGIA,CERTIF CALIBRAZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Tensione di prova nominale 250 V - sì
Tensione di prova nominale 1000 V - sì
Tensione di prova nominale 500 V - sì
Tensione di prova nominale 100 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969550987
Codice prodotto
FLK3665127
Cod. produttore
3665127
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Tensione di prova nominale 250 V:
sì
Tensione di prova nominale 1000 V:
sì
Tensione di prova nominale 500 V:
sì
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Alimentazione:
Batteria
Tensione nominale di test di isolamento regolabile:
sì
Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:
no
Grafico a barre analogico:
sì
Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:
no
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
sì