pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK3521983 TP175 PUNTALI 2MM, SCHERMATURA RETRATTIL

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK3521983 TP175 PUNTALI 2MM, SCHERMATURA RETRATTIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

  • Tipo di materiale isolante - Altri

  • Portata di corrente - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969521550

Codice prodotto

FLK3521983

Cod. produttore

3521983

Produttore

FLK

Categoria del circuito di misura:

CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

Tipo di materiale isolante:

Altri

Portata di corrente:

10 A

Fluke TP175 Coppia di puntali 2mm R+N con schermatura retrattile CAT II..IV, no cavo