FLUKE ITALIA SRL - FLK3454543 AC50A-D ADATTATORE PINZE AMP DISPERS AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 1E-5...60 A
Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS) - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969494960
Codice prodotto
FLK3454543
Cod. produttore
3454543
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Manuale
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
1E-5...60 A
Indicazione / Visualizzazione:
Analogico / Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
no
Apertura delle ganasce:
30 mm
Grafico a barre analogico:
sì
Display multiplo:
no
Con misurazione della temperatura:
no
Con display retroilluminato:
no
Misura della tensione, AC:
sì
Misura della capacità:
no
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
no
Test di continuità:
sì
Misura correnti di dispersione:
sì
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Misura della frequenza:
no
Grado di protezione (IP):
IP2X
Categoria del circuito di misura:
CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
no
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V