FLUKE ITALIA SRL - FLK2826074 C116 BORSA MORBIDA 24X23X6.5CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Plastica
Altezza - 240 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969400091
Codice prodotto
FLK2826074
Cod. produttore
2826074
Produttore
FLK
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Plastica
Altezza:
240 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
230 mm
Profondità:
65 mm
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Fluke C116 Borsa morbida 24x23x6.5cm


