FLUKE ITALIA SRL - FLK2740300 LVD2 RILEVATORE TENSIONE DA 90V A 600V A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 90...600 V
Indicatore di tensione - LED
Tipo di test - 1 polo
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no
Indicatore di continuità - Ottico
Confezione
1 PZ
EAN
0095969369978
Codice prodotto
FLK2740300
Cod. produttore
2740300
Produttore
FLK
Tensione misurabile:
90...600 V
Indicatore di tensione:
LED
Tipo di test:
1 polo
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
no
Indicatore di continuità:
Ottico
Rilevatore di tensione senza contatto:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Carico interno (per test RCD):
no
Carico commutabile:
no
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
no
Display LC retroilluminato:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Illuminazione del punto di misurazione:
sì
Alimentazione:
Batteria
Puntali con calotte di protezione:
no