FLUKE ITALIA SRL - FLK2650136 3140R PINZA AMPEROMETRICA 2A-400A X 1750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 4...400 A
Apertura delle ganasce - 32 mm
Misura della tensione, AC - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969351386
Codice prodotto
FLK2650136
Cod. produttore
2650136
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Manuale
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
4...400 A
Apertura delle ganasce:
32 mm
Misura della tensione, AC:
no
Misura della tensione, DC:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì


